ウイルス除去用アルコール除菌ウエットタオル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(80枚) 注文コード 79686156 品番 00-1236
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

有効成分配合なので細菌・ウイルス除去ができます。
アルコール除菌に加えてポリアミノプロピルビグアニド、塩化ベンザルコニウムを配合し、ウイルス除去もできる厚手のメッシュ不織布使用ウエットタオルです。
安心安全な日本製です。

用途
テーブルや机、キッチン用品の衛生に。
ドアノブや手すりの除菌に。
ベッド、テーブル、ポータブルトイレ等介護機器の清掃に。
トラスコ品番368-3721 材質シート:不織布、水、エタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン、PEG-30水添ヒマシ油、ポリアミノプロピルビグアニド、EDTA-2Na、ジメチコン タイプ詰替用/アルコール 入数(枚)80 シートサイズ(mm)123×180 箱入数24 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする