ピカマーカー
ピカマーカーの 筆記用具
ピカマーカーの シャープペンシル
ピカマーカーの 製図用シャープペンシル
建築用シャープペンシル Pica-Dry[[R上]]用替芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
79686418
品番
4043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
濃い色のワークへのマーキングに最適です。
3030用の替芯です。
開閉しやすいケースで芯の交換が簡単です。
10本入りセットです。
用途
木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番
564-7949
全長(mm)
133
色
白
芯径(mm)
2.8
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※40°以下の環境で保管下さい。
※高温のまま放置しないで下さい。