パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの ボールペン替芯
ゲルインキボールペン ジュースアップ替芯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(1本)
注文コード
79686436
品番
LP3RF12S5-L
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
ゲルインキボールペン ジュースアップの替芯です。
ジュースアップ0.5mmに適合しております。
用途
紙への筆記
トラスコ品番
385-4464
材質
軸:樹脂
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
111
芯径(mm)
0.5
線幅(mm)
筆記:0.25
インク色
ブルー
繰り返し・詰め替え
対応