ユニ・コーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(40個) 注文コード 79686470 品番 700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

暑さ、寒さ、強風に強い!!割れにくい”S-PVC製”
取扱いがとても簡単!!軽量で積み重ね・分離しやすい
優れた耐久性能!!車両の乗り上げた強い復元力
優れた耐風圧性!!低重心構造で倒れにくい
軟質塩化ビニール製!!ポリエチレン製に比べ割れにくい
暑さ寒さに抜群の強さ!!ー40℃の環境にも耐えられます

材質軟質PVC 質量(kg)2.6 高さ(mm)705 寸法(幅W×高さH)(mm)380×705 耐熱温度(℃)60 耐寒温度(℃)-40
関連資料:(0.31MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする