付属品基準棒、格納ケース、スパナ (No.301336)1個、電池1個、取扱説明書、検査成績書
仕様スピンドルねじピッチ:2m
測定範囲(mm)25〜50
使用温度範囲(℃)5〜40
電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用)
最小表示量(mm)0.001
本体質量(g)325
測定力(N)7〜12
平面度(μm)0.3
保護等級IP65(IEC60529)
機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、校正時期警告機能、アプローチスピード警告機能、公差判定機能、演算機能(Ax+B)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、キーカスタマイズ機能、測定データ出力機能(デジマチックS1)、エラー表示
平行度(μm)1
データ出力デジマチックd1
電池寿命(連続時間)約4000
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
保存温度範囲(℃)-10〜60
入出力デジマチックS1
最大許容誤差(μm)JMPE:±1
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番293-141-40
校正証明書-
電池寿命(年)通常の使用状態約2