シリンダーゲージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)1.50〜3.95 仕様セットリング:付属する 注文コード79686515 品番CG-3.95MX2
参考基準価格(税別)¥345,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は測定範囲・仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

小さな穴の径を高精度に測定できます。
ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。
小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。

仕様セットリング:付属する 測定範囲(mm)1.50〜3.95 広範囲精度(μm)4 繰返し精密度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする