シリンダーゲージ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)3.70〜7.30 仕様セットリング:付属する 注文コード79686540 品番CG-7.30MX2
参考基準価格(税別)¥201,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は測定範囲・仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

小さな穴の径を高精度に測定できます。
ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。
小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。

仕様セットリング:付属する 測定範囲(mm)3.70〜7.30 広範囲精度(μm)6 繰返し精密度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする