VDS-P20R デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 79686558

デプスゲージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台測定範囲(mm)0~200注文コード79686558品番VDS-P20R
参考基準価格(税別)¥69,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。
オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。

測定範囲(mm)0~200最小表示量(mm)0.01保護等級IP67ベース寸法(mm)100(厚み6)電源(個)1位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大誤差(mm)±0.02RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする