高速・高精度デジマチックマイクロメータ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)50〜75 校正証明書一般校正 注文コード79686664 品番MD-E75(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥47,950 販売価格(税込) ¥48,268
販売価格(税別)
43,880
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

測定がはかどる!標準的なマイクロメータと比較し、4倍速いスピンドルの高速移動を実現。スピーディーな移動と最大許容誤JMPE±1μmの優れた精度により、測定作業の効率化が可能です。
全数検査や測定項目数の多いワークの測定など、さまざまな寸法の測定をするケースなどに最適です。

付属品基準棒、格納ケース、スパナ (No.301336)1個、電池1個、取扱説明書、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 仕様スピンドルねじピッチ:2m 測定範囲(mm)50〜75 使用温度範囲(℃)5〜40 電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用) 最小表示量(mm)0.001 本体質量(g)465 測定力(N)7〜12 平面度(μm)0.3 保護等級IP65(IEC60529) 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、校正時期警告機能、アプローチスピード警告機能、公差判定機能、演算機能(Ax+B)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、キーカスタマイズ機能、測定データ出力機能(デジマチックS1)、エラー表示 平行度(μm)2 データ出力デジマチックd1 電池寿命(連続時間)約4000 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 保存温度範囲(℃)-10〜60 入出力デジマチックS1 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番293-142-40 校正証明書一般校正 電池寿命(年)通常の使用状態約2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする