VDS-P15R(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 79686795

デプスゲージ

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送100日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)0~150注文コード79686795品番VDS-P15R(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。
オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。

測定範囲(mm)0~150最小表示量(mm)0.01保護等級IP67ベース寸法(mm)100(厚み6)電源(個)1位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大誤差(mm)±0.02RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする