デプスゲージ

商品レビューを投稿する
120日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)0〜150 注文コード79687057 品番VDS-P15R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥67,350 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は測定範囲・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。
オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。

測定範囲(mm)0〜150 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 ベース寸法(mm)100(厚み6) 電源(個)1 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大誤差(mm)±0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする