TIGER(タイガー)
TIGER(タイガー)の 探知器
TIGER(タイガー)の ピンホール探知器
超高感度金属探知器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79687328
品番
MD-2101
参考基準価格(税別)
¥27,091
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂、ラバー
寸法(mm)
360×82.5×42.5
質量(g)
約270
使用温度範囲(℃)
-25〜60
電源
USB充電:単3型ニッケル水素充電池x2本(付属)・USB直結・単3アルカリ乾電池x2本
連続使用時間(時間)
最長24(付属充電池の場合)
使用環境湿度(%)
0-95