オーブン コンベクション ノンフライヤー 熱風 オーブントースター 2枚焼き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79687617 品番 YCW-C120(CB)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

Wファンが生む高温熱風で、食材をしっかり包み込んで焼く、熱風オーブントースター。
【モード】トーストモード、エアフライモード、オーブンモード、あたためモード
棚は上段/中段/下段の3段あり、焼き網やトレイの位置を変えてお好みの焼き具合に。
トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル、パンくずトレイは丸洗い可能。
調理の幅が広がる!!レシピブック付き。

用途オーブン調理やノンフライ調理、あたため直しなどに。オーブントースター コンベクション コンベクションオーブントースター コンベクショントースター オーブン Wファン ダブルファン 熱風 高温調理 ノンフライヤー エアフライヤー エアーフライヤー ヘルシー ノンフライ調理 あたため 高火力 コンパクト 小型 2枚焼き 食パン トースト リベイク グラタン 揚げ物 フライドポテト から揚げ ロングタイマー 60分 温度調節 付属品トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル 質量(kg)5.4 ショコラベージュ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 電源コード(m)1 ヒーター上部3本(直ヒーター×2、S字ヒーター×1)、下部2本(直ヒーター×2) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×29.5×31、庫内有効:25.5×21.5×9 温度調節バイメタル式サーモスタット(可変式) モードエアフライモード/オーブンモード/トーストモード/あたためモード 温度設定範囲(℃)80〜230 棚段数(段)調節:3(上段/中段/下段) タイマー電源スイッチ兼用60分タイマー(ベル音付き) 庫内容量(L)10
取扱説明書:(1.15MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする