ユーザー
冷ケースクールガード CooGA 保冷シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
仕様
抗菌仕様:両面
注文コード
79687635
品番
U-Q1060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホコリよけ+保冷効果UP 営業時間外の冷凍・冷蔵商品に。冷ケースにかぶせるだけで簡単に節電対策。抗菌フィルム仕様。
用途
冷蔵・冷凍ケース用カバーとして。ショーケースカバー 業務用 店舗 コンビニ スーパー ディスカウントストア 食料品店 食料品 売り場 アイス売り場 冷凍ショーケース アイス用ケース アイスクリームケース 保冷 冷気 冷凍7食品 冷蔵品 営業時間外 節電対策 電気代節約
仕様
抗菌仕様:両面
厚さ(mm)
5
タイプ
ジャバラ
寸法(cm)
90×240