製品画像
FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の 懐中電灯・ライト
FENIX(フェニックス)の ライトオプション・補修部品
リチウムイオン専用充電電池 ARB-L16-800UP
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79687696
品番
ARB-L16-800UP
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
トラスコ品番
601-5027
幅(mm)
16.7
高さ(mm)
35
電源(V)
3.6
充電時間(時間)
2
バッテリー容量(mAh)
800
ポート
充電:USB-Type-C
注意
※FENIXブランド専用充電池です。