製品画像

充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79687739 品番HM65R-TV20
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。
白色光源3モード・温白色光源で4モード・SOSモードがあり、さまざまな用途でお使いいただけます。
緊急用ホイッスルがヘッドバンドに付いており、安全性を高めます。
誤作動を防ぐロックアウト機能付き。

用途
産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。
スポーツやアウトドア
捜索・探索
災害備蓄
付属品バッテリー(ARB-L18-3400)、USBケーブル、スペアOリング、取扱説明書 仕様バッテリー残量表示付 トラスコ品番659-2697 材質マグネシウム合金、ポリカーボネート 幅(mm)80 高さ(mm)34.9 奥行(mm)46.8 保護等級IP68 光源ルミナスSST40白色LED×1個・オスラムGW PUSTA1.PM温白色LED×1個 使用電池専用充電池(付属) 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)最大1600 ポート充電:USB-Type-C 照射距離(m)最大170(1600lm時) 電球の種類LED 最大点灯時間約300時間(5lm時)
取扱説明書:(8.76MB)
注意
※電球交換はできません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする