製品画像

LD30R 充電式LEDライト LD30R FENIX(フェニックス) 79687766 LD30R 充電式LEDライト LD30R FENIX(フェニックス) 79687766 LD30R 充電式LEDライト LD30R FENIX(フェニックス) 79687766 LD30R 充電式LEDライト LD30R FENIX(フェニックス) 79687766 LD30R 充電式LEDライト LD30R FENIX(フェニックス) 79687766 LD30R 充電式LEDライト LD30R FENIX(フェニックス) 79687766

充電式LEDライト LD30R

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79687766 品番LD30R
参考基準価格(税別)¥20,470 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

5段階の明るさレベルを備えており、普段使いだけではなくアウトドアにも最適な軽量・高性能なフラッシュライトです。
付属の3400mAh充電式バッテリーで作動し、267mの距離で最大出力1700lmを放ちます。
2wayボディクリップを使用することで、帽子やバックパックに簡単に取り付け可能です。

用途
日常使い
キャンプ・ハイキングなどのアウトドアに
付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング、取扱説明書 トラスコ品番612-3164 幅(mm)22.6 全長(mm)129.7 奥行(mm)26.5 電源(V)18650型 充電式バッテリーx1 電源専用充電池ARB-L18-3400×1 保護等級IP68 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)3400 光度(cd)18037(ターボ)、6500(強)、1605(中)、510(低)、16(ムーンライト) 明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(低)、1(ムーンライト)、1700(ストロボ)、50(SOS) 照射距離(m)267(ターボ)、161(強)、80(中)、45(低)、8(ムーンライト) 点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、14時間40分(中)、37時間25分(低) 電球の種類LED 落下耐久(m)1
注意
※電球交換はできません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする