製品画像

充電式LEDライト LR60R

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79687775 品番LR60R
参考基準価格(税別)¥107,710 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

メカニカルロータリースイッチにより、明るさとモードの選択を素早く行うことができます。
取り外し可能な金属製ハンドルにはネジ穴があり、ショルダーストラップをねじ込んで簡単に持ち運ぶことができます。
ねじ式の三脚用ソケットにしっかりと取り付けることができ、長時間の使用でも安定した照射が可能です。
洞窟探検や野外活動、捜索・救助にも使えるパワフルなライトです。
内蔵ディスプレイで明るさレベル、残り時間、バッテリー残量を把握可能です。
長距離捜索に最適なサーチモードと広範囲を照らすのに最適なキャンプモードの切り替えが可能です。

用途
狩猟
捜索
アウトドア
付属品ストラップ、USB Type-C 充電ケーブル、吊り下げリング用ねじ、ショルダーストラップ、スペアOリング、取扱説明書 トラスコ品番612-3167 長さ(mm)208 幅(mm)91 タイプUSB Type-C高速充電/放電ポートおよびUSB-A放電ポート 奥行(mm)62.5 保護等級IP68 使用電池FENIX社充電池 ARB-L56-4000 光源色Luminus SFT70 LED 充電時間(時間)約1.5 バッテリー容量(mAh)4000 明るさ(Lm)21000(ターボモード) 照射距離(m)1085(ターボモード 21000lm時) 電球の種類LED 最大点灯時間約113時間(エコモード 50lm時) 落下耐久(m)1
注意
※電球交換はできません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする