用途あらゆる屋内・屋外作業に
付属品専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング×2、取扱説明書
トラスコ品番612-3166
材質6061-T6 アルミニウム合金
幅(mm)40
全長(mm)158
色黒
タイプUSB Type-C充電ポート
奥行(mm)25.4
電源(V)21700型 充電式バッテリーx1
電源専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1
保護等級IP68
光源色Luminus SFT70 LED
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)5000
明るさ(Lm)3200(ターボモード)
照射距離(m)480(ターボモード 3200lm時)
電球の種類LED
最大点灯時間約50時間(弱モード 30lm時)
落下耐久(m)1