製品画像

LEDヘッドライト NAO+ ベルトキット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79687809 品番E36R10-2B
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

NAO+専用エクステンションコードと、コード及びバッテリーをバッグやベルトに固定するためのクリップのキットです。
NAO +のバッテリーをポケットに入れたりベルトに装着することにより、頭部にかかる重量を130gに軽減することができます。
バッテリーをポケットに入れて低温から保護できるため、照射時間を伸ばすことが可能です。

用途強力な照射力が必要な、長時間の行動が伴うテクニカルな作業現場に。 トラスコ品番855-9429 適合機種NAO+ セット内容NAO+専用エクステンションコード、ベルトクリップ 材質本体:ポリカーボネイト 長さ(mm)106.5 電球の種類LED
注意
※旧モデル(E36R10)と互換性ございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする