製品画像

E061AA02 ティカ PETZL 79687854 E061AA02 ティカ PETZL 79687854

ティカ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79687854 品番 E061AA02
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別) アウトレット
¥4,7983,898

広範囲を均一に照射し、手元や近距離の使用に適しています。
赤色光付き。

仕様充電バッテリー『コア』使用可能 トラスコ品番540-0640 幅(mm)66 グリーン 高さ(mm)39 奥行(mm)34 保護等級IPX4 使用電池単4乾電池×3本 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)70 最大点灯時間110時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする