製品画像
PETZL
PETZLの ヘッドライト
PETZLの ヘッドライト本体
アクティック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79687870
品番
E063AA00
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥8,580
販売価格(税別)
¥
7,800
バスケットに入れる
広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。
仕様
充電バッテリー『コア』使用可能
トラスコ品番
540-0644
幅(mm)
66
色
グレー
高さ(mm)
39
奥行(mm)
36
保護等級
IPX4
使用電池
単4乾電池×3本
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
100
最大点灯時間
100時間