製品画像

E063AA01 アクティック PETZL 79687879 E063AA01 アクティック PETZL 79687879

アクティック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79687879 品番 E063AA01
販売価格(税込) ¥8,580
販売価格(税別)
7,800

広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。

仕様充電バッテリー『コア』使用可能 トラスコ品番540-0615 幅(mm)66 ブルー 高さ(mm)39 奥行(mm)36 保護等級IPX4 使用電池単4乾電池×3本 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)450 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)100 最大点灯時間100時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする