※サンプル画像

SV-7633 COBスリムワークライト セーブインダストリー 79687994 SV-7633 COBスリムワークライト セーブインダストリー 79687994 SV-7633 COBスリムワークライト セーブインダストリー 79687994 SV-7633 COBスリムワークライト セーブインダストリー 79687994

COBスリムワークライト

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79687994 品番SV-7633
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットとフックが付いているため、壁に貼り付けたり吊るして使用することが出来ます。
スリムな形状になっているためポケットやバックに入れて持ち運びがしやすい大きさです。
ライトの明るさは強(約160ルーメン)弱(約50ルーメン)点滅(約100ルーメン)長押しでSOSモールス信号となっています。
電池式で単4電池3本で使用可能です。
使用可能時間は約4時間です。

質量(g)42 電源単四電池3本 本体寸法(mm)30×170×22 連続使用時間(時間)4 明るさ(Lm)弱:約50、強:約160、点滅:約100 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79687994
2025-10-04
用途:
機械のメンテ、作業
自動車・二輪車・自転車関連業

磁石がしっかりしていて安定感があるためとても作業しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする