※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクレパー 扇型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 79688064 品番 23206
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

ブレードが柄尻まで貫通しています。
ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。

用途
塗料の剥離に。
錆落としに。
汚れや粘着物の除去に。
トラスコ品番851-2656 材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン 全長(mm)240 刃長(mm)130 刃幅(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする