※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 容器・ひしゃく
サンコー(三甲)の 工事用空き缶
サンコー(三甲)の ペール缶
メディカルペール容器 サンペールK#40(本体)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79688204
品番
20400700WH101
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
感染性廃棄物処理容器です。
水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。
焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
仕様
ダイアライザー用
トラスコ品番
110-0576
種別
204007WH00
材質
ポリプロピレン(PP)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×271×320
外寸法・高さ(mm)
354
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
319
外寸法・間口(mm)
470
注意
※火気厳禁
※フタは別売りです