※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 容器・ひしゃく
サンコー(三甲)の 工事用空き缶
サンコー(三甲)の ペール缶
メディカルペール容器 サンペールK#50フタ2型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79688229
品番
70130800GL802
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サンペールK#50専用のフタです。
トラスコ品番
107-6776
種別
701308GLL00
材質
ポリプロピレン(PP)
外寸法・高さ(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
308
外寸法・間口(mm)
422
注意
※火気厳禁