※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チリトリ てみ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79688238 品番 80091900GR604
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

プラスチック製ですので壊れにくく、洗浄も簡単です。

用途
屋外の清掃に
農作物への肥料まき、家畜へのエサやりに
トラスコ品番851-0971 種別800919 材質ポリエチレン(PE) グリーン 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)505×495×175 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※火気厳禁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする