CLO-A-BK セラミックレターオープナー オート 79688308 CLO-A-BK セラミックレターオープナー オート 79688308 CLO-A-BK セラミックレターオープナー オート 79688308 CLO-A-BK セラミックレターオープナー オート 79688308 CLO-A-BK セラミックレターオープナー オート 79688308

セラミックレターオープナー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番576-5089 注文コード79688308 品番CLO-A-BK
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品はトラスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性で金属刃の5倍の耐久性を持つ、セラミック刃を使用しています。
特殊構造により、中身を傷つけずに封筒の片面だけをカットできます。
便利で簡単、しかも刃が外部に出ていないので安全です。
切りくずを出さずにパッと開封できます。
右利き、左利き、どちらの人にも使いやすい両刃タイプです。
水に濡れてもさびない材質です。
軽量で使いやすい構造です。

用途封筒の開封作業に最適です。 トラスコ品番576-5089 材質本体:ABS、刃:セラミック 幅(mm)36 全長(mm)51 高さ(mm)51 奥行(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-13
用途:
請求書開封など
製造業

今まで鋏を使い開封していたが細かい切りくずがでて後始末が面倒だった。
オープナーは封筒の端を滑らせるだけで楽に開封でき、切りくずもでなく
大変使いやすい。もっと早く買えばよかった。

2025-10-15
用途:
郵便物の開封
製造業

とても使いやすく、きれいに切れて大変満足しております。

2025-06-04
用途:
大量の封筒開封
サービス業

電池式と比べると…スピードは良い勝負で、慣れるとこっちが速いかも。ゴミが出ない(片面に切れ込みを入れる為)点はこっちの圧勝。あとは耐久性ですが、それは未知数です。思ってたより便利な道具だと感じています。

1人が参考にしています
2025-02-27
用途:
封筒の開封

すごく使い易いです。切った部分が取れないので細かいゴミも出ないところもいいです。家庭用にも購入検討中です。

2024-10-17
用途:
封筒の開封

切れ端が出ない事と作業動作が一度で済む事が思った以上に良い。
ハサミ、カッター、ペーパーナイフより断然こちらが使いやすい。
困る事は一点、小さいので机上で見失う事がある。
なので、ストラップ様の物を付けて使用している。
ストラップ用の穴もある優れものである。

2025-05-30
用途:
封筒開封
花*花 様 (卸売・小売業)

使用方法等記載を見つけられず、期待していたよりは使いづらかった。

対象商品:
79688308
2024-07-25
用途:
郵便の開封

今までカッターやハサミを使用していたのですが、枚数が多いのでこちらを試しに購入してみたところ、とても作業が楽になりました。
ごみが出ないというのも魅力的ですし、間違ってけがをすることもなく、サイズもコンパクトで、スライドするだけで使用できるのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする