CP-047MCR L BL マグネットクリップホールド. サイズL PLUS(プラス)[文具] 79688335 CP-047MCR L BL マグネットクリップホールド. サイズL PLUS(プラス)[文具] 79688335 CP-047MCR L BL マグネットクリップホールド. サイズL PLUS(プラス)[文具] 79688335

マグネットクリップホールド. サイズL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79688335 品番 CP-047MCR L BL
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

新開発ホールド.ラバーで厚い書類もずり落ちないマグネットクリップです。

用途
分厚い書類や本の掲示に。
オフィス・店舗・家庭で。
トラスコ品番836-4548 材質本体:鋼板(クロームメッキ)、鋼板(塗装)、ウレタン樹脂、フェライト磁石 ブルー 縦(mm)48 横(mm)47 保持枚数約130枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする