PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の 掲示用品
PLUS(プラス)[文具]の 掲示用小物
PLUS(プラス)[文具]の マグネット用品
マグネットクリップホールド. サイズL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79688344
品番
CP-047MCR L P
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
新開発ホールド.ラバーで厚い書類もずり落ちないマグネットクリップです。
用途
分厚い書類や本の掲示に。
オフィス・店舗・家庭で。
トラスコ品番
836-4549
材質
本体:鋼板(クロームメッキ)、鋼板(塗装)、ウレタン樹脂、フェライト磁石
色
ピンク
縦(mm)
48
横(mm)
47
保持枚数
約130枚