PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の 文房具
PLUS(プラス)[文具]の のり
PLUS(プラス)[文具]の テープのり
テープのりノリノプロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79688414
品番
TG-1221(B)
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
独自機能が圧倒的なパフォーマンスを実現した、しっかり使える、本格的機能が詰まったテープのりです。
トラスコ品番
836-4509
材質
本体ケース:再生ABS
幅(mm)
93
高さ(mm)
45
タイプ
しっかり貼れる
奥行(mm)
24
テープ幅(mm)
8.4
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
22
適合カートリッジコード
39246
色(本体)
ブルー
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 047
繰り返し・詰め替え
対応