リズム(旧:リズム時計工業)
リズム(旧:リズム時計工業)の 電池
リズム(旧:リズム時計工業)の リチウム乾電池
リチウムデンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79688439
品番
CR8-LHC
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
用途
リズム製時計の交換用電池
トラスコ品番
430-5357
タイプ
CR8-LHC
電圧(V)
3
使用推奨期限
7年