曜日別特売
MY-L470240/N AHTN 固定ユニットライト集光トラフ 三菱電機 79689325

固定ユニットライト集光トラフMY-L470240/N AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79689325
品番
MY-L470240/N AHTN
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

オフィスの通路照明や工場の全体照明など,小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具です。
直下の明るさを重視する集光タイプ
段調光機能付固定出力形
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
44.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:147.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:6530
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする