CIO
CIOの スマホ/タブレット関連アクセサリ
CIOの モバイルバッテリー/充電器
CIOの モバイルバッテリー
モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro CABLE C to C
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79689577
品番
SMARTCOBYPRO-35W-CABLE-C-BK
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ケーブル忘れも安心!ケーブル一体型大容量・高出力モバイルバッテリーです。
用途
スマホ、タブレット、ワイヤレスイヤホンなど様々なデバイスを充電可能で、内臓ケーブルにより電源がなないところでも大活躍。
トラスコ品番
521-0299
材質
ABS+PC
幅(mm)
83
色
ブラック
高さ(mm)
66
奥行(mm)
25.3
ポート数
1
出力
35W
ケーブル長(m)
0.145
コネクタ形状
Type-C
入力
100-240V 50-60Hz 3.33A
標準容量(mAh)
10000