安全興業
安全興業の カラーコーン・区画用品
安全興業の バリケード
安全興業の A型バリケード
単管バリケード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79689699
品番
TOG-K
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
かわいい動物が道路をガードします。
トラスコ品番
436-7177
色
グリーン
高さ(mm)
850
奥行(mm)
50
間口(mm)
450
適合パイプ径(Φmm)
48.6