※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一眼型セーフティグラス(曇り止めタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79689735 品番NO.360PETAF
参考基準価格(税別)¥2,112 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

曇り止めタイプです。
めがね併用可能なオーバーグラスです。
上ひさし付です。
クッションバー付です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。

用途
切削、刈払いなどの作業。
木工、製材などの作業。
機械操作。
研磨作業。
トラスコ品番411-9772 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート レンズ色クリア 加工防曇 レンズ厚さ(mm)約2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする