ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
ディバイドエッジコーナー コーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
材質
亜鉛ダイカスト、表面処理:シルバー仕上げ
亜鉛ダイカスト、表面処理:シルバー仕上げ
亜鉛ダイカスト、表面処理:ブロンズ仕上げ
亜鉛ダイカスト、表面処理:ブラック仕上げ
タイプ
入隅
出隅
入隅
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79689857
品番
20-410LS52
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
施工後にはビスも隠れ見幅が15mmとすっきりします。
さびに強く、軽量で加工性に優れています。
コーナー使用により施工スピードUP。すっきり安全に仕上がります。
トラスコ品番
147-1570
材質
亜鉛ダイカスト、表面処理:シルバー仕上げ
摘要
20-410S用
タイプ
入隅
縦(mm)
16
横(mm)
16
注意
※本体に差し込んで使用してください。