曜日別特売
20-410LGB51 ディバイドエッジコーナー コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 79689866

 

20-410LGB51 ディバイドエッジコーナー コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 79689866
20-410LGB51 ディバイドエッジコーナー コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 79689866

ディバイドエッジコーナー コーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
材質亜鉛ダイカスト、表面処理:ブロンズ仕上げ
タイプ出隅
内容量1個注文コード79689866品番20-410LGB51
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

施工後にはビスも隠れ見幅が15mmとすっきりします。
さびに強く、軽量で加工性に優れています。
コーナー使用により施工スピードUP。すっきり安全に仕上がります。

トラスコ品番147-1536材質亜鉛ダイカスト、表面処理:ブロンズ仕上げ摘要20-410GB用タイプ出隅縦(mm)38.5横(mm)38.5
注意
※本体に差し込んで使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする