ASSIST(アシスト)[安全用品]
ASSIST(アシスト)[安全用品]の カラーコーン・区画用品
ASSIST(アシスト)[安全用品]の バリケード
ASSIST(アシスト)[安全用品]の 重石(おもし)
マルチウエイト 10Kgタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79689909
品番
9639000001
参考基準価格(税別)
¥21,920
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
1台6役の多様性に優れたマルチウエイトです。
単管バリケード、フェンス、テント、安全衛生掲示板、バリケードスタンド、のぼり等すべてに対応可能です。
用途
単管バリケード、フェンス、テント、安全衛生掲示板、バリケードスタンド、のぼり用。
トラスコ品番
572-9757
材質
鉄
幅(mm)
205
色
シルバー
高さ(mm)
85
奥行(mm)
275