フルプラ
フルプラの 防除機・噴霧器
フルプラの 手動式噴霧器
ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79690049
品番
7020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
キレの良い細かい霧で、ホルモン剤散布に最適です。
紫外線防止剤入のタンクになります。
用途
家庭園芸など。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤散布
トラスコ品番
126-0155
材質
タンク:ポリエチレン、ノズルパイプ:ガラス繊維強化ポリプロピレン、ノズル:真鍮、ホース:ポリ塩化ビニル
幅(mm)
140
高さ(mm)
350
奥行(mm)
145
容量(L)
1
最高圧力(MPa)
0.4
ホース長さ(m)
1.2
ノズル長(mm)
500
ノズル
一頭口
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※厚生労働省認可の防疫薬品・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤など不可。
※使用後はよく洗浄して圧力を抜いた状態で日光(紫外線)のあたらない場所で保管して下さい。
※火や高熱のそばに置かないで下さい。
※冬季は凍らない所で保管して下さい。