曜日別特売
YHI-SFTF-5 セイフティーフック B型 八幡ねじ 79690110

YHI-SFTF-5 セイフティーフック B型 八幡ねじ 79690110
YHI-SFTF-5 セイフティーフック B型 八幡ねじ 79690110

セイフティーフック B型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番230-6106注文コード79690110品番YHI-SFTF-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

脱着が容易です。
サイズは呼び径です。

用途チェーンの連結など、取り外しが必要な場所に使用。トラスコ品番230-6106材質スチール、表面処理:ユニクロ寸法A(mm)50参考使用荷重(kg)30寸法B(mm)25寸法C(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする