曜日別特売
YHI-SFTF-6 セイフティーフック B型 八幡ねじ 79690119

YHI-SFTF-6 セイフティーフック B型 八幡ねじ 79690119
YHI-SFTF-6 セイフティーフック B型 八幡ねじ 79690119

セイフティーフック B型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番230-6124注文コード79690119品番YHI-SFTF-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

脱着が容易です。
サイズは呼び径です。

用途チェーンの連結など、取り外しが必要な場所に使用。トラスコ品番230-6124材質スチール、表面処理:ユニクロ寸法A(mm)60参考使用荷重(kg)40寸法B(mm)30寸法C(mm)7.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする