曜日別特売
MY-L910100S/WW AHTN 省電固定 トラフプルSW付 三菱電機 79690181

省電固定 トラフプルSW付MY-L910100S/WW AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)58.8 (200V時)
光束(Lm)器具:8800
内容量1個注文コード79690181品番MY-L910100S/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥69,800販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

小規模から大規模空間用途に対応するプルスイッチ付トラフ形器具。
ライトユニットの一本化でシームレスな光のラインを実現。
一本化ライトユニット搭載
手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付
省電力タイプ
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)

定格消費電力(W)
58.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:149.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:8800
明るさ
FLR110形x2灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
光色
温白色 (3500K)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする