曜日別特売
MY-L910130/WW AHTN 固定ライトユニット形トラフ 三菱電機 79690217

固定ライトユニット形トラフMY-L910130/WW AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)66.8 (200V時)
光束(Lm)器具:8860
内容量1個注文コード79690217品番MY-L910130/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

小規模から大規模空間用途に対応するトラフ形器具。
ライトユニットの一本化で,シームレスな光のラインを実現しました。
一本化ライトユニット搭載
段調光機能付固定出力形
ライトユニットを一本化することで,作業効率もアップ
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)

定格消費電力(W)
66.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:132.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:8860
明るさ
FLR110形x2灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
光色
温白色 (3500K)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする