曜日別特売
MY-L910300S/D 2AHTN 省電固定 トラフプルSW付 三菱電機 79690366

省電固定 トラフプルSW付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
光束(Lm)器具:9640
定格消費電力(W)52.6
内容量1個注文コード79690366品番MY-L910300S/D 2AHTN
参考基準価格(税別)¥69,800販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

小規模から大規模空間まで、さまざまな用途に対応可能なトラフ形器具です。
手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
手元でON/OFF可能なプルスイッチ付
段調光機能付固定出力形
省電力タイプ
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
52.6
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/117° B/109°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:183.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:9640
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
FLR110形x2灯器具 節電タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする