曜日別特売
MY-L910330/D 2AHTN 固定ライトユニット形トラフ 三菱電機 79690470

固定ライトユニット形トラフ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
光束(Lm)器具:9620
定格消費電力(W)61.6
定格電圧(V)AC200~242
内容量1個注文コード79690470品番MY-L910330/D 2AHTN
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

小規模から大規模空間まで、さまざまな用途に対応可能なトラフ形器具です。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
61.6
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/117° B/109°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:156.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:9620
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
FLR110形x2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする