MY-L914130/N AHTN 固定ライトユニット形トラフ 三菱電機 79690811

固定ライトユニット形トラフMY-L914130/N AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79690811
品番
MY-L914130/N AHTN
参考基準価格(税別)¥64,500販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

小規模から大規模空間用途に対応するトラフ形器具。
ライトユニットの一本化で,美しいシームレスな光のラインを実現。
一本化ライトユニット搭載
段調光機能付固定出力形
固有エネルギー消費効率154.3lm/Wの高効率
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
89.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:154.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:13800
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF86形x2灯器具 定格出力相当
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする