曜日別特売
1023116 一般圧力計(B枠立型・Φ75) 高島計器 79690864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1023116 一般圧力計(B枠立型・Φ75) 高島計器 79690864
1023116 一般圧力計(B枠立型・Φ75) 高島計器 79690864
1023116 一般圧力計(B枠立型・Φ75) 高島計器 79690864

一般圧力計(B枠立型・Φ75)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個圧力レンジ(MPa)0.0~1.6測定流体気体、液体注文コード79690864品番1023116
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。

用途一般用、室内用。トラスコ品番420-2329材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S呼称ST B G3/8 75×1.6MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする