MY-L914300S/L 2AHZ 省電連調 トラフプルSW付 三菱電機 79691048

省電連調 トラフプルSW付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
光束(Lm)器具:11820
定格消費電力(W)70.4
内容量1個注文コード79691048品番MY-L914300S/L 2AHZ
参考基準価格(税別)¥80,300販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

小規模から大規模空間まで、さまざまな用途に対応可能なトラフ形器具です。
手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
手元でON/OFF可能なプルスイッチ付
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
省電力タイプ
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)

定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)70.4平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:167.8 (200V時)平均消費電力(W)63.4光束(Lm)器具:11820光色電球色 (3000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする